Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 35-185m2 szürke SN074984 - 2502750000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 35-185m2 szürke SN074984

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 35-185 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 250 A

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118516579

Sonepar cikkszám

SN074984

Gyártói cikkszám

2502750000

Gyártói típuskód

WPD 132 1X185/1X185 GY

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

35-185 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

250 A

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

37.5 mm

Magasság:

105 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

73.5 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 35-185m2 szürke