Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 35-300m2 z/s SN074993 - 2502870000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 35-300m2 z/s SN074993

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 520 A

  • Szín - zöld

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szintek száma - 1

  • Névleges feszültség - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118516692

Sonepar cikkszám

SN074993

Gyártói cikkszám

2502870000

Gyártói típuskód

WPD 133 1X300/1X300 GN

Névleges áram In:

520 A

Szín:

zöld

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

1

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

45 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

118 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 35-300m2 z/s