WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 2P Al/Cu 16-95m2 kék SN074982 - 2502710000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 16-95 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 155 A
Szín - kék
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118516531
Sonepar cikkszám
SN074982
Gyártói cikkszám
2502710000
Gyártói típuskód
WPD 231 2X95/2X95 BL
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-95 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
155 A
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Igen
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
47 mm
Magasság:
93 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
57 mm