WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 2P Al/Cu 35-185m2 szürke SN074987 - 2502800000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 250 A
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szintek száma - 1
Kapocshelyek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118516623
Sonepar cikkszám
SN074987
Gyártói cikkszám
2502800000
Gyártói típuskód
WPD 232 2X185/2X185 GY
Névleges áram In:
250 A
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Névleges feszültség:
1000 V
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
67.6 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
105 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 2P Al/Cu 35-185m2 szürke