WEIDMÜLLER - Vezeték vágó olló GA00688 - 9041470000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Teljes hossz - 160 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190397777
Sonepar cikkszám
GA00688
Gyártói cikkszám
9041470000
Gyártói típuskód
UNIVERSAL CUTTER
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Teljes hossz:
160 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Vezeték vágó olló