Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszító multi-stripax PV GT97526 - 1190490000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszító multi-stripax PV GT97526

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 2.5-6 mm2

  • Hosszúság - 250 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Vezetékvágóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248973262

Sonepar cikkszám

GT97526

Gyártói cikkszám

1190490000

Gyártói típuskód

MULTI-STRIPAX PV

Csupaszítási tartomány keresztmetszete:

2.5-6 mm2

Hosszúság:

250 mm

Szigetelt:

Igen

Állítható horonymélység:

Igen

Vezetékvágóval:

Igen

Csupaszítás hossza állítható:

Igen

Spirálbevágás:

Nem

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Kéziszerszámok ; Vezetékcsupaszoló ; Vezetékcsupaszító multi-stripax PV