Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló 160mm átm 5mm-ig GT03375 - 9046440000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló 160mm átm 5mm-ig GT03375

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 160 mm

  • Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 0-2.5 mm2

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 0-5 mm

  • Csupaszítás hossza állítható - Nem

  • Állítható horonymélység - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248357772

Sonepar cikkszám

GT03375

Gyártói cikkszám

9046440000

Gyártói típuskód

AIZ 160

Hosszúság:

160 mm

Csupaszítási tartomány keresztmetszete:

0-2.5 mm2

Csupaszítási tartomány átmérője:

0-5 mm

Csupaszítás hossza állítható:

Nem

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Igen

Spirálbevágás:

Nem

Vezetékvágóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponens

ESD-vizsgált:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Kéziszerszámok ; Vezetékcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló 160mm átm 5mm-ig