WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló 25-36 mm kábelekhez G47106 - 9001080000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csupaszítási tartomány átmérője - 25-35 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190208011
Sonepar cikkszám
G47106
Gyártói cikkszám
9001080000
Gyártói típuskód
AM 35
Csupaszítási tartomány átmérője:
25-35 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
25-35 mm2
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló 25-36 mm kábelekhez