WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló 6-25 mm kábelekhez G36633 - 9001540000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csupaszítási tartomány átmérője - 6-25 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190138271
Sonepar cikkszám
G36633
Gyártói cikkszám
9001540000
Gyártói típuskód
AM 25
Csupaszítási tartomány átmérője:
6-25 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
4.5-25 mm2
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló 6-25 mm kábelekhez