Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló Jokari 28mm GT05301 - 9918090000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Vezetékcsupaszoló Jokari 28mm GT05301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 170 mm

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 8-28 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248359202

Sonepar cikkszám

GT05301

Gyártói cikkszám

9918090000

Gyártói típuskód

SLICER NO 28 TOP

Hosszúság:

170 mm

Csupaszítási tartomány átmérője:

8-28 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Spirálbevágás:

Nem

Vezetékvágóval:

Igen

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fogantyú bevonata:

egyéb

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

Felület:

egyéb

ESD-vizsgált:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló Jokari 28mm