WEIDMÜLLER - VG M25- K68 IP67 GT94430 - 1772310000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248129973
Sonepar cikkszám
GT94430
Gyártói cikkszám
1772310000
Gyártói típuskód
VG M25 - K 68
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Kulcsméret:
33 mm
Kábelátmérőhöz:
13-18 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP67
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Kivitel:
egyéb
Többszörös tömítés:
Igen
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem