Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Villás soroló sín, 1f, 54Mod. 63A SN129776 - 2657870000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Villás soroló sín, 1f, 54Mod. 63A SN129776

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 57

  • Névleges áram In - 63 A

  • Raszterméret - 17.8 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118672657

Sonepar cikkszám

SN129776

Gyártói cikkszám

2657870000

Gyártói típuskód

G-1L-1000/10

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

57

Névleges áram In:

63 A

Raszterméret:

17.8 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Villás soroló sín, 1f, 54Mod. 63A