Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Villássaru 1,5mm2 D=3,2mm szigetelt GT08837 - 9200290000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Villássaru    1,5mm2 D=3,2mm szigetelt GT08837

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.5-1.5 mm2

  • Kivitel - normál kivitel

  • Hüvelyforma - rövid

  • Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas - Nem

  • Lakkhuzalhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248410118

Sonepar cikkszám

GT08837

Gyártói cikkszám

9200290000

Gyártói típuskód

LIS 1,5M3 V

Névleges keresztmetszet:

0.5-1.5 mm2

Kivitel:

normál kivitel

Hüvelyforma:

rövid

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Szigetelés:

poliamid

Szigetelés színe:

piros

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Villássaru 1,5mm2 D=3,2mm szigetelt