WEIDMÜLLER - Villássaru 6mm2 D=6mm szigetelt GT08847 - 9200430000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Kivitel - normál kivitel
Hüvelyforma - rövid
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas - Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410279
Sonepar cikkszám
GT08847
Gyártói cikkszám
9200430000
Gyártói típuskód
LIS 6M6 V
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Kivitel:
normál kivitel
Hüvelyforma:
rövid
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Nem
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Szigetelés:
poliamid
Szigetelés színe:
sárga
Csatlakoztatás fajtája:
végösszekötő
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Villássaru 6mm2 D=6mm szigetelt