Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Villássaru 6mm2 D=8mm szigetelt GT08868 - 9200440000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Villássaru    6mm2 D=8mm szigetelt GT08868

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Szigetelés színe - sárga

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Csatlakoztatás fajtája - végösszekötő

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248410286

Sonepar cikkszám

GT08868

Gyártói cikkszám

9200440000

Gyártói típuskód

LIS 6M8 V

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Szigetelés színe:

sárga

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Szigetelés:

poliamid

Anyag:

réz

Körvezetékhez alkalmas:

Nem

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Felület:

ónozott

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Villássaru 6mm2 D=8mm szigetelt