WEITKOWITZ - Csősaru 120mm2 D=12mm ónozott réz GT67725 - 13241
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Szigetelt - Nem
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67725
Gyártói cikkszám
13241
Gyártói típuskód
13241
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 120mm2 D=12mm ónozott réz