Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEITKOWITZ - Csősaru 16mm2 D=8mm réz/ónozott GT67150 - 13212

MásolásMásolás
WEITKOWITZ - Csősaru  16mm2 D=8mm réz/ónozott GT67150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Szigetelt - Nem

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67150

Gyártói cikkszám

13212

Gyártói típuskód

13212

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 16mm2 D=8mm réz/ónozott