Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEITKOWITZ - Csősaru 25mm2 D=10mm réz/ónozott 13217 GT64007 - 13217

MásolásMásolás
WEITKOWITZ - Csősaru  25mm2 D=10mm réz/ónozott 13217 GT64007

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Karima forma - szemes

  • Szigetelt - Nem

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64007

Gyártói cikkszám

13217

Gyártói típuskód

13217

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Karima forma:

szemes

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 25mm2 D=10mm réz/ónozott 13217