Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEITKOWITZ - Csősaru 300mm2 D=16mm réz ónozott G46631 - 13261

MásolásMásolás
WEITKOWITZ - Csősaru 300mm2 D=16mm réz ónozott G46631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Szigetelt - Nem

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G46631

Gyártói cikkszám

13261

Gyártói típuskód

13261

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 300mm2 D=16mm réz ónozott