WEITKOWITZ - Csősaru 35mm2 D=6mm réz/ónozott Keskenyfejű GT62044 - 18220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Szigetelt - Nem
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62044
Gyártói cikkszám
18220
Gyártói típuskód
18220
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 35mm2 D=6mm réz/ónozott Keskenyfejű