Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEITKOWITZ - Csősaru 50mm2 D=8mm réz/ónozott GT62048 - 13225

MásolásMásolás
WEITKOWITZ - Csősaru  50mm2 D=8mm réz/ónozott GT62048

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62048

Gyártói cikkszám

13225

Gyártói típuskód

13225

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 50mm2 D=8mm réz/ónozott