WEITKOWITZ - Csősaru 70mm2 D=8mm réz/ónozott GT35449 - 13230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Szigetelt - Nem
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35449
Gyártói cikkszám
13230
Gyártói típuskód
13230
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 70mm2 D=8mm réz/ónozott