WEITKOWITZ - Csősaru TISZTA NIKKEL 1,5-2,5mm2 4-es lyukkal, 500°-ig hőálló 100db/cs SN086321 - 0000006896
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Anyag - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086321
Gyártói cikkszám
0000006896
Gyártói típuskód
12010
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Anyag:
nikkel
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru TISZTA NIKKEL 1,5mm2 4-es lyukkal, 500°-ig hőálló 100db/cs