WERMA - Hangjelző + lámpa IP33 GT03245 - 580 152 68
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Áram fajtája - AC
Lencse színe - piros
Optikai jel fajtája - állandó fény
Hangerő - 92 dB
Védettség - IP33
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03245
Gyártói cikkszám
580 152 68
Gyártói típuskód
580.152.68
Áram fajtája:
AC
Lencse színe:
piros
Optikai jel fajtája:
állandó fény
Hangerő:
92 dB
Védettség:
IP33
Ház színe:
szürke
Teljesítmény:
7 W
Áramfelvétel:
0.05 A
Fényforrás:
LED
Akusztikus jeladó típusa:
autóduda
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs porcelán 4 mm2