Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

WERMA - Jelzőoszlop egység hangjelző 100dB többhangú IP54 GT51072 - 844 126 55

MásolásMásolás
WERMA - Jelzőoszlop egység hangjelző 100dB többhangú IP54 GT51072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - lüktető hang

  • Külső átmérő - 70 mm

  • Szín - fekete

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51072

Gyártói cikkszám

844 126 55

Gyártói típuskód

844.126.55

Funkció:

lüktető hang

Külső átmérő:

70 mm

Szín:

fekete

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség DC-nél:

24-24 V

Védettség:

IP54

Hangmagasság beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus ; Jelzőoszlop egység hangjelző 100dB többhangú