WERMA - Jelzőoszlop egység piros LED-es 24VAC/DC IP65 GT33111 - 816 100 55
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 24 V
Védettség - IP65
Lencse színe - piros
Szerelési mód - beépítés
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33111
Gyártói cikkszám
816 100 55
Gyártói típuskód
816.100.55
Névleges feszültség:
24 V
Védettség:
IP65
Lencse színe:
piros
Szerelési mód:
beépítés
Fényforrás:
LED
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Folyamatos fényű jelzőlámpa ; Jelzőoszlop egység piros LED-es 24VAC/DC