WIELAND - Ipari sokp csatl 10P ház m25 GT68865 - 71.354.1035.1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 43 mm
Magasság - 53 mm
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Házbevonat - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015573651401
Sonepar cikkszám
GT68865
Gyártói cikkszám
71.354.1035.1
Gyártói típuskód
71.354.1035.1
Szélesség:
43 mm
Magasság:
53 mm
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Házbevonat:
porszórt
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Kábelcsavarozással:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-120 °C
EMC változat:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
egyéb
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 10P ház m25