WIELAND - Ipari sokp csatl 48P 16A 400V betét /apa/ GT78749 - 70.310.4840.0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 48
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78749
Gyártói cikkszám
70.310.4840.0
Gyártói típuskód
70.310.4840.0
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
48
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védővezetővel:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 48P 16A 400V betét /apa/