WIELAND - Ipari sokp csatl 6E alj SN003879 - 72.300.0653.0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 6
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 690 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003879
Gyártói cikkszám
72.300.0653.0
Gyártói típuskód
72.300.0653.0
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
6
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
690 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védővezetővel:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 6E alj