WIELAND - Ipari sokp csatl 7P ház felső Pg11 felső kiv GT06571 - 76.352.0736.0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - cink
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Reteszelés módja - hosszanti kar
Kábelcsavarozással - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06571
Gyártói cikkszám
76.352.0736.0
Gyártói típuskód
GEHAEUSEOBERTEIL
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
cink
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 7P ház felső Pg11 felső kiv