WIELAND - Ipari sokp csatl ház alsó fedéllel M20 GT71065 - 70.341.0635.0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - alsó rész
Reteszelés módja - hosszanti kar
Szélesség - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015573618077
Sonepar cikkszám
GT71065
Gyártói cikkszám
70.341.0635.0
Gyártói típuskód
70.341.0635.0
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
alsó rész
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Szélesség:
52 mm
Magasság:
54.5 mm
Házbevonat:
porszórt
Kábelcsavarozással:
Igen
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-120 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP54