Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej 1000V slim Vario lapos 5,5x75 34581 283110055 SY001060 - 283110055

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - egyéb

  • Teljes hossz - 75 mm

  • Csatlakozó méret - egyéb

  • Csatlakozó méret - 5.5 mm

  • Pengeszélesség - 5.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001060

Gyártói cikkszám

283110055

Gyártói típuskód

34581

Csavarfej:

egyéb

Teljes hossz:

75 mm

Csatlakozó méret:

egyéb

Csatlakozó méret:

5.5 mm

Pengeszélesség:

5.5 mm

Lyukkal:

Nem

Penge élvastagság:

1 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.

Helyet takarít meg: Helytakarékos az átfogó Cserélhető bit rendszer.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.