Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej 1000V slim Vario lapos 6,5x75mm 283110065 34582 SY001051 - 283110065

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - egyéb

  • Csatlakozó méret - 6.5 mm

  • Méret (TX) - 0

  • Teljes hossz - 75 mm

  • Csavarfej - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001051

Gyártói cikkszám

283110065

Gyártói típuskód

34582

Csatlakozó méret:

egyéb

Csatlakozó méret:

6.5 mm

Méret (TX):

0

Teljes hossz:

75 mm

Csavarfej:

egyéb

Pengeszélesség:

6.5 mm

Penge élvastagság:

1.2 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Lyukkal:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.

Helyet takarít meg: Helytakarékos az átfogó Cserélhető bit rendszer.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.