Wiha - Bitfej gipszkartoncsavarhoz 7011Z DWS PH2 x 25mm 1/4' SN167812 - 7011DWS225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Méret - 2
Teljes hossz - 25 mm
Keresztfej típusa - Philips PH
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010995393823
Sonepar cikkszám
SN167812
Gyártói cikkszám
7011DWS225
Gyártói típuskód
39382
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Méret:
2
Teljes hossz:
25 mm
Keresztfej típusa:
Philips PH
Bitfej gipszkartoncsavarhoz 7011Z DWS PH2 x 25mm 1/4'