Wiha - Bitfej kereszthornyú PZ2 75mm SN127968 - 2831122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljes hossz - 75 mm
Csatlakozó méret - egyéb
Keresztfej típusa - Pozidrive PZ
Bitméret - 2 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127968
Gyártói cikkszám
2831122
Gyártói típuskód
34586
Teljes hossz:
75 mm
Csatlakozó méret:
egyéb
Keresztfej típusa:
Pozidrive PZ
Bitméret:
2 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kétoldalas:
Nem
Bitfej kereszthornyú PZ2 75mm