Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej PH0 75mm SN127965 - 2831110

MásolásMásolás
Wiha - Bitfej PH0 75mm SN127965

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Teljes hossz - 75 mm

  • Keresztfej típusa - Philips PH

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

  • Kétoldalas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127965

Gyártói cikkszám

2831110

Gyártói típuskód

43116

Teljes hossz:

75 mm

Keresztfej típusa:

Philips PH

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Kétoldalas:

Nem

Bitfej PH0 75mm