Wiha - Bitfej PH2 7041 Z 2x110 704102110 5800 SY001074 - 704102110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mágneses tartóval - Nem
Összes bitek száma - 1
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
Csomagolás - műanyagzacskó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001074
Gyártói cikkszám
704102110
Gyártói típuskód
05800
Mágneses tartóval:
Nem
Összes bitek száma:
1
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
Csomagolás:
műanyagzacskó
Torx bitek száma:
0
PH bitek száma:
1
Hasított fejű bitek száma:
0
PZ bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Növeli hatékonyságát : Optimális hozzáférhetőség mélyen lévő csavarokhoz az extra hosszú 90 mm-es biteknek köszönhetően.
Alkalmazás: Mindenféle csavarozási munkához a kisiparban és az iparban.