Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej SL PH2 90mm 7049XENO SL/PH2 x 90 mm 32687 SY001080 - 10177

MásolásMásolás
Wiha - Bitfej SL PH2 90mm 7049XENO SL/PH2 x 90 mm 32687 SY001080

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mágneses tartóval - Nem

  • Összes bitek száma - 1

  • Bit-racsnival - Nem

  • Fogantyúval - Nem

  • Csomagolás - műanyagzacskó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001080

Gyártói cikkszám

10177

Gyártói típuskód

7049XENO SL/PH2 x 90 mm

Mágneses tartóval:

Nem

Összes bitek száma:

1

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Nem

Csomagolás:

műanyagzacskó

Torx bitek száma:

0

PH bitek száma:

1

Hasított fejű bitek száma:

0

PZ bitek száma:

0

Belső hatlapú bitek száma:

0

TriWing bitek száma:

0

Bitek száma (belső négylapú):

0

Kétlyukú bitek száma:

0

Kielégíti igényeit: Robusztus és pontosan illeszkedő bitek általános csavarozási munkához a kisiparban vagy az iparban.

Időt takarít meg : A profilméret egyszerű és gyors felismerése az erős kontrasztú lézeres jelölésnek köszönhetően.

Növeli hatékonyságát : Legjobb körfutási tulajdonságok stabil csavarozási folyamatokhoz.

Alkalmazás: Plusz-mínusz csavarok csavarozásához kapcsolószekrény-rendszerekben, biztosítódobozokban, sorkapocslécekben, valamint relékben.