Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej SL PZ1 90mm 7049XZ1090 32688 SY001081 - 7049XZ1090

MásolásMásolás
Wiha - Bitfej SL PZ1 90mm 7049XZ1090 32688 SY001081

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mágneses tartóval - Nem

  • Összes bitek száma - 1

  • Bit-racsnival - Nem

  • Fogantyúval - Nem

  • Csomagolás - műanyagzacskó

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001081

Gyártói cikkszám

7049XZ1090

Gyártói típuskód

32688

Mágneses tartóval:

Nem

Összes bitek száma:

1

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Nem

Csomagolás:

műanyagzacskó

Torx bitek száma:

0

PH bitek száma:

0

Hasított fejű bitek száma:

0

PZ bitek száma:

1

Belső hatlapú bitek száma:

0

TriWing bitek száma:

0

Bitek száma (belső négylapú):

0

Kétlyukú bitek száma:

0

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230 VAC 360fokos sülyesztett, folyosóra