Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Wiha - Bitfej Torx 20IP 75mm SN123805 - 283116020

MásolásMásolás
Wiha - Bitfej Torx 20IP 75mm SN123805

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Teljes hossz - 75 mm

  • Méret (TX) - 15

  • Lyukkal - Nem

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010995431501

Sonepar cikkszám

SN123805

Gyártói cikkszám

283116020

Gyártói típuskód

43150

Teljes hossz:

75 mm

Méret (TX):

15

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Bitfej Torx 20IP 75mm