Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej Torx 7IP 75mm SN127964 - 283115007

MásolásMásolás
Wiha - Bitfej Torx 7IP 75mm SN127964

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret (TX) - 7

  • Teljes hossz - 75 mm

  • Rögzítés rugós golyóval - Nem

  • Lyukkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127964

Gyártói cikkszám

283115007

Gyártói típuskód

43142

Méret (TX):

7

Teljes hossz:

75 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Lyukkal:

Nem

Bitfej Torx 7IP 75mm