Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Bitfej XH PZ2 50mm XENO 32496 7049XZ2050 SY001094 - 7049XZ2050

MásolásMásolás
Wiha - Bitfej XH PZ2 50mm XENO 32496 7049XZ2050 SY001094

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mágneses tartóval - Nem

  • Összes bitek száma - 1

  • Bit-racsnival - Nem

  • Fogantyúval - Nem

  • Csomagolás - műanyagzacskó

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001094

Gyártói cikkszám

7049XZ2050

Gyártói típuskód

32496

Mágneses tartóval:

Nem

Összes bitek száma:

1

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Nem

Csomagolás:

műanyagzacskó

Torx bitek száma:

0

PH bitek száma:

0

Hasított fejű bitek száma:

0

PZ bitek száma:

1

Belső hatlapú bitek száma:

0

TriWing bitek száma:

0

Bitek száma (belső négylapú):

0

Kétlyukú bitek száma:

0

Növeli hatékonyságát : Optimális hozzáférhetőség mélyen lévő csavarokhoz az extra hosszú 90 mm-es biteknek köszönhetően.

Alkalmazás: Plusz-mínusz csavarok csavarozásához kapcsolószekrény-rendszerekben, biztosítódobozokban, sorkapocslécekben, valamint relékben.