Wiha - Bittartó Centrofix 1/4'' Hex 66mm 7148CS 39134 SY001104 - 7148CS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási méret (bit) - 1/ 4 coll
Hosszúság - 66 mm
Mágneses - Igen
Dugókulcs tartó - Igen
Gyorsan cserélhető fej - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001104
Gyártói cikkszám
7148CS
Gyártói típuskód
39134
Befogási méret (bit):
1/ 4 coll
Hosszúság:
66 mm
Mágneses:
Igen
Dugókulcs tartó:
Igen
Gyorsan cserélhető fej:
Igen
Időt takarít meg : Behelyezéskor a bit automatikus reteszelése.
Növeli hatékonyságát : Rendkívül karcsú kialakítása korlátlan hozzáférést biztosít mélyen lévő csavarokhoz.
Szűkre méretezett zsákfuratokban lévő csavarokat a bittel gyakran csak nehezen lehet elérni. A mechanikusan reteszelhető CentroFix SuperSlim bittartó garantálja a legjobb elérhetőséget, akár szűk munkatérben lévő csavaroknál is. Az akár 30 %-kal csökkentett külső átmérőjének köszönhetően a megszokott gyorsváltó-tartókhoz képest könnyedén eléri a mélyen lévő csavarokat. A bittartó kompatibilis minden 1/4" hatlap behajtású C 6,3 és E 6,3 alakú bittel. Bedugáskor a bit automatikusan reteszelődik (SelfLock). A reteszelés működtető hüvellyel való oldásával a bit felszabadul és kivehető (EasyOut). A bittartó továbbá robusztus nemesacél hüvellyel és egy erős Neodym mágnessel tromfol.
Alkalmazás: Különösen alkalmas szűk munkakörnyezetben. Ideális olyan csavarprofilokhoz (pl. TORX®), amelyek hajlamosak a csavar szorulására.