Wiha - Csavarhózó speedE® akku 18500 Li-ion 2db/cs 599001 41914 SY001110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001110
Gyártói cikkszám
599001
Gyártói típuskód
41914
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma:
1
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csomagolás:
műanyagdoboz
A készlet két akkut tartalmaz SpeedE® E-csavarhúzókhoz való használathoz. Egy speciális védőáramkörnek köszönhetően az akkuk védettek túltöltés, mélykisülés, túláram és zárlat ellen.
Alkalmazás: Akkuk SpeedE® e-csavarhúzóban való használatra.