Wiha - Csavarhózó speedE® töltő 18500 Li-ion akkuhoz 599002 41915 SY001109 - 599002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001109
Gyártói cikkszám
599002
Gyártói típuskód
41915
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma:
1
Csomagolás:
műanyagzacskó
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Az akkutöltő készülék kizárólag 18500 li-ion típusú akkukhoz alkalmas. A kijelzőlámpán gyorsan és egyszerűen leolvasható az akkuk töltési állapota. USB-csatlakozóval és Euro dugóval együtt.
Alkalmazás: A SpeedE® e-csavarhúzó mindkét akkujának töltéséhez.