Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó 1000V SF Imbusz 5 75mm 323N050075 30364 SY001122 - 323N050075

MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó 1000V SF Imbusz 5 75mm 323N050075 30364 SY001122

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kulcsméret - 5 mm

  • Pengehossz - 75 mm

  • Teljes hossz - 186 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001122

Gyártói cikkszám

323N050075

Gyártói típuskód

30364

Kulcsméret:

5 mm

Pengehossz:

75 mm

Teljes hossz:

186 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Gömbfejjel:

Nem

Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!

Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Belső kulcsnyílású hatlapfejű csavarokhoz