Wiha - Csavarhúzó 1000V SF Imbusz 6x100mm 323N060100 30365 SY001123 - 323N060100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kulcsméret - 6 mm
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 218 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001123
Gyártói cikkszám
323N060100
Gyártói típuskód
30365
Kulcsméret:
6 mm
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
218 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Gömbfejjel:
Nem
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Belső kulcsnyílású hatlapfejű csavarokhoz