Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos 2,5x75mm 00820 320N025075 SY001128
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 2.5 mm
Penge élvastagság - 0.4 mm
Pengehossz - 75 mm
Méret - egyéb
Teljes hossz - 179 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001128
Gyártói cikkszám
320N025075
Gyártói típuskód
00820
Pengeszélesség:
2.5 mm
Penge élvastagság:
0.4 mm
Pengehossz:
75 mm
Méret:
egyéb
Teljes hossz:
179 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Szár típusa:
körszelvény
Súly:
28 g
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.