Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos 2x60mm 00819 320N020060 SY001127 - 320N020060

MásolásMásolás
Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos 2x60mm 00819 320N020060 SY001127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pengeszélesség - 2 mm

  • Penge élvastagság - 0.4 mm

  • Pengehossz - 60 mm

  • Méret - egyéb

  • Teljes hossz - 164 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001127

Gyártói cikkszám

320N020060

Gyártói típuskód

00819

Pengeszélesség:

2 mm

Penge élvastagság:

0.4 mm

Pengehossz:

60 mm

Méret:

egyéb

Teljes hossz:

164 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Négyszög-/hatszöghajtás:

nélkül

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítóberendezés:

Nem

Ívelt penge:

Nem

Szár típusa:

körszelvény

Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!

Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.