Wiha - Csavarhúzó 1000V SF lapos 4,5x175mm 00825 320N045175 SY001134 - 320N045175
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 4.5 mm
Penge élvastagság - 1 mm
Pengehossz - 175 mm
Méret - egyéb
Teljes hossz - 286 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001134
Gyártói cikkszám
320N045175
Gyártói típuskód
00825
Pengeszélesség:
4.5 mm
Penge élvastagság:
1 mm
Pengehossz:
175 mm
Méret:
egyéb
Teljes hossz:
286 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Szár típusa:
körszelvény
Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish markolatkialakítás a kezet és izmokat kímélő munkához. Az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlásával!
Növeli hatékonyságát : Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.